Motion
015110AS

Regal
015110AS

Macho de roscar con punta en espiral - Punta en espiral, Material de acero de alta velocidad, Acabado sin recubrimiento, #10 – Tamaño de rosca 24 , UNC, 2 canales
Artículo MI #04855554
No. Fabricante 015110AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
015110AS

Macho de roscar con punta en espiral - Punta en espiral, Material de acero de alta velocidad, Acabado sin recubrimiento, #10 – Tamaño de rosca 24 , UNC, 2 canales
Artículo MI #04855554
No. Fabricante 015110AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
015110AS 10-24NC MACHO 2F H3 PUNTA ESPIRAL

También puede gustarle