Motion
152-1770
Broca de mango roscado serie Stub, tamaño de broca: #16, longitud de canal: 5/16", ángulo de punta: 135°
Artículo MI #04855569
No. Fabricante 152-1770
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango roscado serie Stub, tamaño de broca: #16, longitud de canal: 5/16", ángulo de punta: 135°
Artículo MI #04855569
No. Fabricante 152-1770
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #16
  • Longitud del canal
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Talón
  • Especificación
    NAS 965
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
TALADRO 152-1770 #16 DE COBALTO 1/4-28TS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo