Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de bit compatible1/4 pulg.
- Longitud total8 pulg.
- Peso de la herramienta0.68 lb
- Par de aprieteDe 0.35 a 1.3 pulg.
Detalles
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Estilo de mangoEn línea
- Velocidad máxima720 rpm
- ReversibleNo reversible
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje35 V