Motion
AE-7010

AIMCO
AE-7010

Destornillador con cable, tamaño de punta compatible: 1/4", peso: 1.4lb, longitud total: 9.3", mango: en línea
Artículo MI #04855689
No. Fabricante AE-7010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AIMCO
AE-7010

Destornillador con cable, tamaño de punta compatible: 1/4", peso: 1.4lb, longitud total: 9.3", mango: en línea
Artículo MI #04855689
No. Fabricante AE-7010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    9.3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.4 lb
  • Par de apriete
    De 6.1 a 17.4 pulg.

Detalles

  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    En línea
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    30 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO DERECHO AE-7010 RA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo