Motion
UG-38N

AIMCO
UG-38N

Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 25000 rpm
Artículo MI #04855701
No. Fabricante UG-38N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AIMCO
UG-38N

Amoladora de boquilla de aire - Tamaño de boquilla 0.25 pulg., velocidad máxima 25000 rpm
Artículo MI #04855701
No. Fabricante UG-38N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Longitud total
    6.47 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.25 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    No
  • Consumo de aire en carga
    0.3 cfm
  • Velocidad máxima
    25000 rpm
  • Estilo acelerador
    Acelerador de palanca

Descripción general

Descripción del fabricante
UG-38N AIRE DE AMOLADORA TROQUELADA 1/4 STRT 25000RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo