Motion
1188800

Ames
1188800

True Temper® Axe o Hatchet, una o dos puntas: una sola punta, estilo a tope: Mattock, estilo de mango: Hickory
Artículo MI #04855740
No. Fabricante 1188800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ames
1188800

True Temper® Axe o Hatchet, una o dos puntas: una sola punta, estilo a tope: Mattock, estilo de mango: Hickory
Artículo MI #04855740
No. Fabricante 1188800
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2-3/4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    8-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    36 pulg.
  • Peso de la cabeza
    3-3/4 lb

Detalles

  • Estilo de colilla
    Mattock
  • Estilo de mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Bit único o doble
    Bit único

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZA DE 1188800 HACHA PULASKI N.O 3.75 CON 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo