Motion
1197100

Ames
1197100

Martillo para ingenieros Jackson - 2-1/4 in Face Dia, Material de la cabeza de acero, Peso de la cabeza de 4 lb
Artículo MI #04855745
No. Fabricante 1197100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ames
1197100

Martillo para ingenieros Jackson - 2-1/4 in Face Dia, Material de la cabeza de acero, Peso de la cabeza de 4 lb
Artículo MI #04855745
No. Fabricante 1197100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del mango
    10-1/2 pulg.
  • Longitud del cabezal
    4-3/4 pulg.
  • Peso de la cabeza
    4 lb

Detalles

  • Estilo de mango
    Nogal
  • Material del cabezal
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
1197100 TRINEO DE MARTILLO 4 LB 10.5" NOGAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo