Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla5-3/4 pulg.
- Anchura de la cuchilla8-3/4 pulg.
- Longitud del mango48 pulg.
Detalles
- Tipo de espaldaAbierta(s)
- Material de la hojaAcero
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Material del mangoMadera
- Estilo de mangoRecto
- Incluye pasoIncluye paso
- Sin chispasSin chispas
- TipoPala
- UPC_NO079617455206