Motion
70-2-25
Trenza de desoldadura, Tamaño: #2, Longitud total: 25ft, Contenido de flujo: Sin flujo, Tipo de contenedor: Bobbin
Artículo MI #04855871
No. Fabricante 70-2-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trenza de desoldadura, Tamaño: #2, Longitud total: 25ft, Contenido de flujo: Sin flujo, Tipo de contenedor: Bobbin
Artículo MI #04855871
No. Fabricante 70-2-25

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    25 pies
  • Tamaño
    #2

Detalles

  • Contenido de Flux
    Sin flujo
  • Estándares cumplidos
    ANSI/IPC J SF-818, ANSI/IPC J STD-004-Type ROL0, Bellcore TR-NWT-000078, DOD-STD-883E-Method 2022, MIL-F-14256F-Type R, NASA-STD-8739.3

Descripción general

Descripción del fabricante
70-2-25 MECHA DE SOLDADURA SIN FUNDENTE AMARILLO #2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good