Motion
7-100L
Trenza de desoldadura, tamaño: 0.075", longitud total: 100ft, contenido de flujo: fundida, tipo de contenedor: bobina
Artículo MI #04855873
No. Fabricante 7-100L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trenza de desoldadura, tamaño: 0.075", longitud total: 100ft, contenido de flujo: fundida, tipo de contenedor: bobina
Artículo MI #04855873
No. Fabricante 7-100L

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño
    0.075 pulg.

Details

  • Contenido de Flux
    Fluxed
  • Estándares cumplidos
    Bellcore TR-NWT-00078, IPC SF-818, MIL-B-81705C, MIL-F-14256F-Type R, MIL-STD-2000A, NASA NHB5300.4(3A), NASA NPC200-4, NASA SP-5002

Descripción general

Descripción del fabricante
7-100L MECHA DE SOLDADURA VERDE ROSA 0,075"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo