Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca9/16 pulg.
- Longitud del canal3-1/2 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud total5-15/16 pulg.
- Diámetro del mango9/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto140 °
- SerieCorto
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha