Motion
SSHF726-10K-B9-HS1-P20

Boston Gear (RRX)
SSHF726-10K-B9-HS1-P20

SSHF726 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #04856160
No. Fabricante SSHF726-10K-B9-HS1-P20
Precio4,266.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SSHF726-10K-B9-HS1-P20

SSHF726 S/R Rojo. 10:1 Relación, sin base, conjunto "H"
Artículo MI #04856160
No. Fabricante SSHF726-10K-B9-HS1-P20
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
Precio4,266.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9-1/4 x 6-1/2 x 8-1/4 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.25 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.25 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 70.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    2075 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    884107293257
  • Potencia de entrada máxima
    1.940 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107293257

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF726-10K-B9-HS-P20

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo