Motion
VFA3130-01

SMC
VFA3130-01

VÁLVULA, OPERADA POR AIRE
Artículo MI #04856198
No. Fabricante VFA3130-01
Precio69.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFA3130-01

VÁLVULA, OPERADA POR AIRE
Artículo MI #04856198
No. Fabricante VFA3130-01
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
Precio69.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    74 mm
  • Ancho general
    26.4 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.15 a +0.9 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VFA3130-01 VÁLVULA, OPERADA POR AIRE
  • Rango de presión de funcionamiento (MPa): 0.15 a 1.0
  • Características de flujo (Cv): VFA1000: 0.13, VFA3000: 0.75, VFA5000: 2.9
  • Tamaño de cilindro aplicable: VFA1000: ø40, VFA3000: ø80, VFA5000: ø125

También puede gustarle