Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la copa4.5 mm
- Copa exterior Diámetro32 mm
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho, M8 x 1
- Altura total40.5 mm
- Peso total26 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Peso26 g
Detalles
- Tipo de búferNinguna
- Material de la copaCaucho fluorado
- Tipo de copaPlano
- Orientación de la entradaVertical
- Compensación de fluidoAire
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +250 °C
- Material de la almohadillaCaucho fluorado
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoRoscado