Motion
CBM008012008
Cojinete de manga lisa métrico de bronce fundido - 8 mm D.I., 12 mm D.E., 8 mm Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #04856257
No. Fabricante CBM008012008
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manga lisa métrico de bronce fundido - 8 mm D.I., 12 mm D.E., 8 mm Longitud, Material de bronce fundido
Artículo MI #04856257
No. Fabricante CBM008012008
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
Precio3.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Longitud  
    8 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce fundido
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905208225
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 500 oC
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • UPC_NO
    717905208225

Descripción general

Descripción del fabricante
CBM008012008 MÉTRICO BRG BRNZ FUNDIDO
  • Los rodamientos de bronce fundido de tobera se mecanizan a partir de bronce fundido continuo C93200 (SAE 660) para una calidad y rendimiento superiores.
  • El proceso de moldeado continuo garantiza una estructura de bronce uniforme en todo el cojinete, libre de porosidad e inclusiones de partículas duras que se encuentran comúnmente en otros procesos de moldeado.
  • Nuestra línea de rodamientos estándar cuenta con más de 900 tamaños, que se venden en stock en Motion Industries o Bunting Bearings.
  • Estos estándares proporcionan economía estándar para la mayoría de las aplicaciones, y se pueden redimensionar, ranurar o graficar fácilmente para cumplir con requisitos especiales.
  • Además de los rodamientos de manguito estándar (simples), consulte a su sucursal local de Motion Industries para obtener información sobre: rodamientos mecanizados para imprimir Rodamientos acabados de precisión Rodamientos con ranuras de aceite o grasa Rodamientos con ranuras rellenos de grafito Rodamientos tipo tapón rellenos de grafito Rodamientos de aleación especial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo