Motion
85991
Broca para aeronave MARXMAN℮ - 5/16 pulg., acero de alta velocidad, 3-3/16 pulg. canal, 135 ° punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #04856350
No. Fabricante 85991
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca para aeronave MARXMAN℮ - 5/16 pulg., acero de alta velocidad, 3-3/16 pulg. canal, 135 ° punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #04856350
No. Fabricante 85991
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-3/16 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    139
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
85991 139 AIRE X DRL 5/16 X 12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo