Motion
MX1087650
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 10.5 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 100 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 137 mm
Artículo MI #04857084
No. Fabricante MX1087650
Price$14.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 10.5 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 100 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 137 mm
Artículo MI #04857084
No. Fabricante MX1087650
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
Su precio$14.40/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    10.5 mm
  • Flute Length  
    100 mm
  • Overall Length  
    137 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Point Angle  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    334
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
87650 334 TRABAJO BLK/GLD 10.5MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo