Motion
MX1087652
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 11.5 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 106 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 143 mm
Artículo MI #04857086
No. Fabricante MX1087652
Precio17.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 11.5 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 106 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 143 mm
Artículo MI #04857086
No. Fabricante MX1087652
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
Precio17.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11.5 mm
  • Canal Longitud  
    106 mm
  • En general Longitud  
    143 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    334
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
87652 334 TRABAJO BLK/GLD 11.5MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo