Motion
MX1087621
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 2.9 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 41 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 70 mm
Artículo MI #04857097
No. Fabricante MX1087621
Precio4.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 2.9 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 41 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 70 mm
Artículo MI #04857097
No. Fabricante MX1087621
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
Precio4.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    2.9 mm
  • Canal Longitud  
    41 mm
  • En general Longitud  
    70 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Serie
    334

Descripción general

Descripción del fabricante
87621 334 TRABAJO BLK/GLD 2.9MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno