Motion
MX1087634
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 5.1 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 62 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 92 mm
Artículo MI #04857110
No. Fabricante MX1087634
Precio6.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 5.1 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 62 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 92 mm
Artículo MI #04857110
No. Fabricante MX1087634
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
Precio6.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    5.1 mm
  • Canal Longitud  
    62 mm
  • En general Longitud  
    92 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    334
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
87634 334 TRABAJO BLK/GLD 5.1MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good