Motion
MX1087641
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 6.8 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 73 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 105 mm
Artículo MI #04857117
No. Fabricante MX1087641
Precio8.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca MarxBore de longitud para trabajos - Serie 334 , 6.8 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 73 mm, ángulo de punta de 135 °, OAL de 105 mm
Artículo MI #04857117
No. Fabricante MX1087641
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
Precio8.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    6.8 mm
  • Canal Longitud  
    73 mm
  • En general Longitud  
    105 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    334
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
87641 334 TRABAJO BLK/GLD 6.8MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno