Motion
MX1081190
Broca de longitud de máquina de tornillo MARXMAN™A, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-5/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-7/16 pulg.
Artículo MI #04857430
No. Fabricante MX1081190
Precio6.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo MARXMAN™A, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-5/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-7/16 pulg.
Artículo MI #04857430
No. Fabricante MX1081190
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
Precio6.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    A
  • Longitud del canal
    1-5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    398

Descripción general

Descripción del fabricante
81190 398 135'PT HS SCW MAC A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good