Motion
MX1081191
Broca de longitud de máquina de tornillo MARXMAN-B, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #04857431
No. Fabricante MX1081191
Precio6.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo MARXMAN-B, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #04857431
No. Fabricante MX1081191
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
Precio6.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    B
  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    398

Descripción general

Descripción del fabricante
81191 398 135'PT HS SCW MAC B

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good