Motion
MX1081663
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330L , 1/4-E pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 2-3/4 pulg., ángulo de punta de 118 °, 4 pulg. OAL
Artículo MI #04858011
No. Fabricante MX1081663
Price$19.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330L , 1/4-E pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 2-3/4 pulg., ángulo de punta de 118 °, 4 pulg. OAL
Artículo MI #04858011
No. Fabricante MX1081663
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
Price$19.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1/4-E in
  • Flute Length  
    2-3/4 in
  • Overall Length  
    4 in

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Point Angle  
    118 °
  • Serie
    330L
  • Corte en espiral
    Espiral izquierdo/corte izquierdo
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
81663 330L CASQUILLO DE TRABAJO LH 1/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo