Motion
MX1081675
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330L , 7/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 4-1/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 5-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04858033
No. Fabricante MX1081675
Precio41.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta MARXMAN , serie 330L , 7/16 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 4-1/16 pulg., ángulo de punta de 118 °, 5-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04858033
No. Fabricante MX1081675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    4-1/16 pulg.
  • En general Longitud  
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Estándar
  • Serie
    330L
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral izquierdo/corte izquierdo
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
81675 330L CASQUILLO DE TRABAJO LH 7/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno