Motion
84696
Broca de longitud para el trabajador MARXMAN- 420 serie 101, 7/32 pulg., Material con punta de metal duro, 2-1/2 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 3-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #04858200
No. Fabricante 84696
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para el trabajador MARXMAN- 420 serie 101, 7/32 pulg., Material con punta de metal duro, 2-1/2 pulg. canal, Ángulo de punta de 118 °, 3-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #04858200
No. Fabricante 84696
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Punta de metal duro
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    420
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
84696 420 PUNTA DE CARBURO JBR DRL 7/32

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo