Motion
MT1292184
Broca de longitud Jobber - Serie 5374T , K, Material de carburo, 2-1/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04858284
No. Fabricante MT1292184
Precio130.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 5374T , K, Material de carburo, 2-1/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 3-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04858284
No. Fabricante MT1292184
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
Precio130.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    K
  • Canal Longitud  
    2-1/8 pulg.
  • En general Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.281 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    5374T
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
92184 5374T BROCA DE CBD TIALÓN "K"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo