Motion
MT1292091
Broca de longitud de Revendedor - Serie 5374T , 1 mm, Material de Carburo, Canal de 16 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 38 mm
Artículo MI #04858356
No. Fabricante MT1292091
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de Revendedor - Serie 5374T , 1 mm, Material de Carburo, Canal de 16 mm, Ángulo de punta de 118 °, OAL de 38 mm
Artículo MI #04858356
No. Fabricante MT1292091
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
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1 mm
  • Canal Longitud  
    16 mm
  • En general Longitud  
    38 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    5374T

Descripción general

Descripción del fabricante
92091 5374T BROCA DE CBD 1.0MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo