Motion
MT1292096
Broca de longitud de herramienta - Serie 5374T , 1.5 mm, Material de carburo, 19 mm de canal, 118 ° ángulo de punta, 38 mm OAL
Artículo MI #04858357
No. Fabricante MT1292096
Precio29.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 5374T , 1.5 mm, Material de carburo, 19 mm de canal, 118 ° ángulo de punta, 38 mm OAL
Artículo MI #04858357
No. Fabricante MT1292096
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
Precio29.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1.5 mm
  • Canal Longitud  
    19 mm
  • En general Longitud  
    38 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    5374T

Descripción general

Descripción del fabricante
92096 5374T BROCA DE CBD 1.5MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo