Motion
MT1292098
Broca de longitud para trabajos - Serie 5374T , 1/16 pulg., Material de carburo, 3/4 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 1-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04858358
No. Fabricante MT1292098
Precio21.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 5374T , 1/16 pulg., Material de carburo, 3/4 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 1-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04858358
No. Fabricante MT1292098
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
Precio21.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/16 pulg.
  • Canal Longitud  
    3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    5374T
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
92098 5374T BROCA DE CBD 1/16" TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo