Motion
MT1292210
Broca de longitud de herramienta - Serie 5374T , 10 mm, Material de carburo, 73 mm de canal, 118 ° ángulo de punta, 114 mm OAL
Artículo MI #04858363
No. Fabricante MT1292210
Precio223.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 5374T , 10 mm, Material de carburo, 73 mm de canal, 118 ° ángulo de punta, 114 mm OAL
Artículo MI #04858363
No. Fabricante MT1292210
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
Precio223.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    10 mm
  • Canal Longitud  
    73 mm
  • En general Longitud  
    114 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    División
  • Serie
    5374T
  • Tipo de mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
92210 5374T BROCA DE CBD 10.0MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo