Motion
MT1292197
Broca de longitud de herramienta - Serie 5374T , 8.5 mm, Material de carburo, 64 mm de canal, 118 ° ángulo de punta, 102 mm OAL
Artículo MI #04858406
No. Fabricante MT1292197
Precio155.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 5374T , 8.5 mm, Material de carburo, 64 mm de canal, 118 ° ángulo de punta, 102 mm OAL
Artículo MI #04858406
No. Fabricante MT1292197
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
Precio155.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    8.5 mm
  • Canal Longitud  
    64 mm
  • En general Longitud  
    102 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    5374T

Descripción general

Descripción del fabricante
92197 5374T BROCA DE CBD 8.5MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"