Motion
MX1081568
MX1081568
Artículo MI #04858444
No. Fabricante MX1081568
Precio32.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MX1081568
Artículo MI #04858444
No. Fabricante MX1081568
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
Precio32.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Diámetro del punto de perforación
    3/64 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño comercial
    #1

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Estilo de corte
    Simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Ángulo de punto
    60 °
  • Serie
    496
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
81568 496 PEINE DE SECADO RÁPIDO Y N.O 1 X 3"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo