Motion
MT1251014
Broca de longitud para trabajos - Serie 5374 , 1/32 pulg., Material de carburo, 5/16 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 1-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04858489
No. Fabricante MT1251014
Precio22.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 5374 , 1/32 pulg., Material de carburo, 5/16 pulg. Canal, Ángulo de punta de 118 °, 1-1/2 pulg. OAL
Artículo MI #04858489
No. Fabricante MT1251014
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
Su precio$22.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/32 pulg.
  • Canal Longitud  
    5/16 pulg.
  • En general Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Serie
    5374
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
51014 5374 CBD STD LGTH DRL 1/32"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"