Motion
MT1250990
Broca de longitud de máquina de tornillo - 8 mm, Material de carburo, Canal de 60 mm, Ángulo de punta de 118 °, Longitud total de 95 mm
Artículo MI #04858509
No. Fabricante MT1250990
Precio91.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 8 mm, Material de carburo, Canal de 60 mm, Ángulo de punta de 118 °, Longitud total de 95 mm
Artículo MI #04858509
No. Fabricante MT1250990
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
Precio91.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    8 mm
  • Longitud del canal
    60 mm
  • Longitud total
    95 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    5374

Descripción general

Descripción del fabricante
50990 5374 CBD STD LGTH DRL 8.0MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo