Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#6
- Longitud del canal1-1/4 pulg.
- Ángulo de hélice15 °
- Longitud total2-3/8 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Serie5375
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha