Motion
MT1392685
Broca de longitud de máquina de tornillo - 2.5 mm, Material de carburo, 13/16 pulg. canal, 140 ° ángulo de punta, 1-13/16 pulg. longitud total
Artículo MI #04858759
No. Fabricante MT1392685
Precio42.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 2.5 mm, Material de carburo, 13/16 pulg. canal, 140 ° ángulo de punta, 1-13/16 pulg. longitud total
Artículo MI #04858759
No. Fabricante MT1392685
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
Precio42.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    2.5 mm
  • Longitud del canal
    13/16 pulg.
  • Longitud total
    1-13/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    5376T

Descripción general

Descripción del fabricante
92685 5376T CBD DR S/F 2.5MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno