Motion
MT1392775
Broca de longitud de máquina de tornillo - 9.5 mm, Material de carburo, 1-13/16 pulg. canal, 140 ° ángulo de punta, 3-1/8 pulg. longitud total
Artículo MI #04858788
No. Fabricante MT1392775
Precio188.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 9.5 mm, Material de carburo, 1-13/16 pulg. canal, 140 ° ángulo de punta, 3-1/8 pulg. longitud total
Artículo MI #04858788
No. Fabricante MT1392775
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
Precio188.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9.5 mm
  • Longitud del canal
    1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Serie
    5376T

Descripción general

Descripción del fabricante
92775 5376T CBD DR S/F 9.5MM TIALN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno