Motion
MT1350812
MT1350812
Artículo MI #04858914
No. Fabricante MT1350812
Precio84.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT1350812
Artículo MI #04858914
No. Fabricante MT1350812
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
Precio84.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    7 mm
  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    2-11/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Ángulo de punto
    140 °
  • Tipo de punto
    Con muescas
  • Serie
    5376
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
50812 5376 CARBURO DRL ST/FL 7.0MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"