Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la rosca15/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#12 – 24
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoNegro y dorado
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie114
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC