Motion
MX1086784
Macho de roscar manual de canal recto MarxBore de la serie 114 , material de acero de alta velocidad, acabado en negro y dorado, 4 canales, tamaño de rosca n.o 8 – 36 , dirección a la derecha
Artículo MI #04859666
No. Fabricante MX1086784
Precio8.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual de canal recto MarxBore de la serie 114 , material de acero de alta velocidad, acabado en negro y dorado, 4 canales, tamaño de rosca n.o 8 – 36 , dirección a la derecha
Artículo MI #04859666
No. Fabricante MX1086784
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
Precio8.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 36

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    114
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
86784 114 CONO MARXBORE 8-36 H2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"