Motion
MX1086907
Macho de roscar de punta en espiral MarxBore-Serie 115 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento negro y dorado, Bisel de tapón, 2 canales, #12 – Tamaño de rosca 24
Artículo MI #04859695
No. Fabricante MX1086907
Precio12.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral MarxBore-Serie 115 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento negro y dorado, Bisel de tapón, 2 canales, #12 – Tamaño de rosca 24
Artículo MI #04859695
No. Fabricante MX1086907
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
Precio12.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #12 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro y dorado
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    115
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
86907 115 MARXBORE S/P PLG 12-24H2