Motion
MT3594567
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13
Artículo MI #04859779
No. Fabricante MT3594567
Precio48.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13
Artículo MI #04859779
No. Fabricante MT3594567
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
Precio48.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.9400 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2090G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11

Descripción general

Descripción del fabricante
94567 2090G TIN SPPT H11 1/2"-13