Motion
MT3594556
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24
Artículo MI #04859803
No. Fabricante MT3594556
Precio35.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 24
Artículo MI #04859803
No. Fabricante MT3594556
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
Precio35.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.6900 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2090G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H7

Descripción general

Descripción del fabricante
94556 2090G TIN SPPT H7 5/16"-24