Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.4720 pulg.
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2091G
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH11