Motion
MT3594690
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5
Artículo MI #04859841
No. Fabricante MT3594690
Precio37.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5
Artículo MI #04859841
No. Fabricante MT3594690
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
Precio37.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H7

Descripción general

Descripción del fabricante
94690 2091G HOJALATA SPFL H7 M3 X 0.5