Motion
MT2243392
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 1897M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 3 mm, 4 canales, 0.3750 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #04860038
No. Fabricante MT2243392
Precio36.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 1897M , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Extremo único, Diámetro de fresa de 3 mm, 4 canales, 0.3750 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #04860038
No. Fabricante MT2243392
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
Precio36.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    0.3750 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    3 mm
  • Longitud total
    2-5/16 mm
  • Mango Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    1897M
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
43392 1897M HSS 4FL CC E.M. 3.0MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo