Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1.5000 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro20 mm
- Longitud total3-3/4 mm
- Mango Diámetro0.7500 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie1898M
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral