Motion
MT2945414
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4611 , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04860121
No. Fabricante MT2945414
Precio70.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 4611 , material de cobalto, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 1/4 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #04860121
No. Fabricante MT2945414
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
Precio70.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Cobalto
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    4611
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
45414 4611 COB 4FL RUFF CC 1/4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo