Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte3/4 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro5/16 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro3/8 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoTiALN
- Material de fresadoCobalto
- Número de Canales4
- Serie4611T
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral